Qualfast

M6X15 BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚHERNYÓCSAVAR KÚPOS VÉGŰ (14.9)

SKU:

QFT6023235T

Ft1359.00

ÁFA nélkül

Ft1725.93

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    For permanent location of parts. Deep penetration for maximum radial and axial fixing power. Can be used as pivots and where fine adjustment is required.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    200

    EAN

    5036140075320

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    45H

    Hossz

    15mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M6

    Pont típusa

    Kúppont

    UNSPSC Code

    31161505

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs