Ft5300.00
ÁFA nélkül
Ft6731.00
ÁFÁ-val
40 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
• Hatlapfejű foglalat
• ISO metrikus menet
• A2 rozsdamentes acél (más néven 304 vagy 18/8) - Általános célú rozsdamentes acél
• Teljesen menetes és fej nélküli - szíjtárcsa vagy fogaskerék orsóhoz való rögzítésére szolgál, más néven "Grub csavarok"
• Sima pohárpont edzett tengelyek elleni használatra, ahol a nagy szorítónyomaték nem praktikus
• DIN 916 / ISO 4029 / BS 4168-5 / ASME B18.3.6M
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 500 |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | A2 |
Hossz | 12mm |
menet | Metrikus |
Menet mérete | M2 |
Pont típusa | Egyszerű kupapont |
UNSPSC Code | 31161505 |
Vezetési jellemzők | Mély imbusz-dugókulcs |