Qualfast

M20X25 BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚHERNYÓCSAVAR CSAPOS VÉGŰ (14.9)

SKU:

QFT6023519B

MPN:

QFT-602-3519B

Ft1170.27

ÁFA nélkül

Ft1486.24

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    For permanent location of one part to another. The point is generally centre spotted and a location hole drilled in the shaft or ground flat where location is made.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    25

    EAN

    5036140356351

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    45H

    Hossz

    25mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M20

    Pont típusa

    Kutyapont

    UNSPSC Code

    31161505

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs