Qualfast

M20X20 BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚHERNYÓCSAVAR LAPOS VÉGŰ (14.9)

SKU:

QFT6023514J

MPN:

07810.200.020

Ft230.00

ÁFA nélkül

Ft292.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (39)

    A termék részletei

    • Hatlapfejű foglalat
    • ISO metrikus menet
    • Class 14.9 (GR-45H) - Ultra nagy szakítószilárdság
    • Teljesen menetes és fej nélküli - szíjtárcsa vagy fogaskerék orsóhoz való rögzítésére szolgál, más néven "Grub csavarok"
    • Olyan használathoz, ahol az alkatrészeket gyakran állítják alaphelyzetbe - A pontstílus okozza a legkevesebb kárt az alkatrészben
    • "Gyártáskori" olajozott felület (fekete) - Némi eltarthatóságot biztosít, de használat közben nem nyújt valódi korrózióvédelmet
    • Szakítófeszültség, Rm ≤1569 MPa
    • DIN 913 / ISO 4026 / BS 4168-2 / ASME B18.3.6M


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    10

    EAN

    5036140075344

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    45H

    Hossz

    20mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M20

    Pont típusa

    Lapos pont

    UNSPSC Code

    31161505

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs