Qualfast

M10X40 BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚHERNYÓCSAVAR KÚPOS VÉGŰ (14.9)

SKU:

QFT6023385K

MPN:

07800.100.040

Ft12600.00

ÁFA nélkül

Ft16002.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    For permanent location of parts. Deep penetration for maximum radial and axial fixing power. Can be used as pivots and where fine adjustment is required.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    100

    EAN

    5036140355972

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    45H

    Hossz

    40mm

    menet

    Metrikus

    Menet mérete

    M10

    Pont típusa

    Kúppont

    UNSPSC Code

    31161505

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs