Ft14439.00
ÁFA nélkül
Ft18337.53
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
High tensile alloy steel. Grade 14.9.
For quick and permanent location of pulleys, collars and gears on shafts. Will hold fast even in poorly tapped holes. Interrupted profile of clamping face resists loosening due to vibration. Sizes above 1/4" are generally counterbored to provide maximum clamping efficiency.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 100 |
EAN | 5036140309425 |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 45H |
Menet mérete | 5/16 hüvelyk |
Pont típusa | Csavarozott kupapont |
UNSPSC Code | 31161505 |
Vezetési jellemzők | Mély imbusz-dugókulcs |