noscriptQualfast 5/16BSWX1/2 BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚ HERNYÓCSAVAR RECÉZETT (GR-45H) (14. QFT-603-2878L | Cromwell Tools

Qualfast

5/16BSWX1/2 BELSŐ KULCSNYÍLÁSÚ HERNYÓCSAVAR RECÉZETT (GR-45H) (14.

SKU:

QFT6032878L

MPN:

QFT-603-2878L

Ft175.14

ÁFA nélkül

Ft222.43

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (14)

    A termék részletei

    High tensile alloy steel. Grade 14.9.
    For quick and permanent location of pulleys, collars and gears on shafts. Will hold fast even in poorly tapped holes. Interrupted profile of clamping face resists loosening due to vibration. Sizes above 1/4" are generally counterbored to provide maximum clamping efficiency.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    200

    EAN

    5036140308459

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    45H

    Menet mérete

    5/16 hüvelyk

    Pont típusa

    Csavarozott kupapont

    UNSPSC Code

    31161505

    Vezetési jellemzők

    Mély imbusz-dugókulcs