Ft17.00
ÁFA nélkül
Ft21.59
ÁFÁ-val
Termékleírás
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 200 |
Fej alakja | Süllyesztett |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 316 |
Hossz | 32mm |
menet | ST = Öntapadó |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | 3.5 |
UNSPSC Code | 31161507 |
Vezetési jellemzők | Pozi |
Vezető szabvány | DIN 7982 C-Z |