Ft200.00
ÁFA nélkül
Ft254.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Hexagon head with collar, self drilling screws. Made from case hardened steel, bright zinc-plated. Manufactured to DIN 7504 K.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | (Unbranded) |
Doboz mennyisége | 1 |
EAN | 4044521036687 |
Fej alakja | Hatszög karimával |
Felületkezelés | Világos horganyzott |
Hossz | 22mm |
menet | Metrikus |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | 5.5 |
UNSPSC Code | 31161507 |
Vezetési jellemzők | Imbusz |
Vezető szabvány | DIN 7504 K ISO 15480 |