Ft1860.00
ÁFA nélkül
Ft2362.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Case hardened bright zinc plated thread forming countersunk screws for plastic.
Manufactured to DIN 7500.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | (Unbranded) |
Doboz mennyisége | 1 |
EAN | 4044521212609 |
Fej alakja | Süllyesztett |
Felületkezelés | Horganyzott |
Hossz | 16mm |
menet | Metrikus |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M5 |
UNSPSC Code | 31161507 |
Vezetési jellemzők | Pozi |
Vezető szabvány | DIN 7500 |