Ft7300.00
ÁFA nélkül
Ft9271.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
A2 Stainless Steel - Countersunk
Pin Hex security screws with internal pin within the socket - prevents the use of standard hex keys. Suitable for medium torque applications.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 100 |
EAN | 5036140318946 |
Fej alakja | Süllyesztett |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | A2 |
Hossz | 20mm |
Menet mérete | M6 |
UNSPSC Code | 31161511 |
Vezetési jellemzők | Hatszögletű aljzat tűvel |