noscriptQualfast 4.0 X 10MM ALUMINIUM D-FEJŰPOPSZEGECS (BOX-8000) QFT-644-5160A | Cromwell Tools

Qualfast

4.0 X 10MM ALUMINIUM D-FEJŰPOPSZEGECS (BOX-8000)

SKU:

QFT6445160A

MPN:

QFT-644-5160A

Ft79257.00

ÁFA nélkül

Ft100656.39

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (18)

    A termék részletei

    Dome Head
    For all applications of blind riveting. Aluminium rivet head with steel mandrel. Medium strength, use with aluminium and where rust is a problem. Select grip based on thickness of material to be riveted.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Alumínium

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    8000

    EAN

    5036140245709

    Fej alakja

    Kupolafej

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    Hossz

    10mm

    Szegecsátmérő

    4.0mm

    UNSPSC Code

    31162200