Ft38836.00
ÁFA nélkül
Ft49321.72
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Dome Head
For all applications of blind riveting. Aluminium rivet head with steel mandrel. Medium strength, use with aluminium and where rust is a problem. Select grip based on thickness of material to be riveted.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Alumínium |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 10000 |
EAN | 5036140245686 |
Fej alakja | Kupolafej |
Felületkezelés | Egyszerű. |
Hossz | 14mm |
Szegecsátmérő | 3.2mm |
UNSPSC Code | 31162200 |