noscriptQualfast 3.2 X 12MM ALUMINIUM D-FEJŰPOPSZEGECS (BOX-10000) QFT-644-5132M | Cromwell Tools

Qualfast

3.2 X 12MM ALUMINIUM D-FEJŰPOPSZEGECS (BOX-10000)

SKU:

QFT6445132M

MPN:

QFT-644-5132M

Ft35165.00

ÁFA nélkül

Ft44659.55

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    Dome Head
    For all applications of blind riveting. Aluminium rivet head with steel mandrel. Medium strength, use with aluminium and where rust is a problem. Select grip based on thickness of material to be riveted.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Alumínium

    Brand

    Qualfast

    Doboz mennyisége

    10000

    EAN

    5036140245679

    Fej alakja

    Kupolafej

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    Hossz

    12mm

    Szegecsátmérő

    3.2mm

    UNSPSC Code

    31162200