Matlock

5MM TELJES NYERGES CSŐSZORÍTÓ - KÖNNYŰ TERHELÉS - BZP

SKU:

MTL6627480K

MPN:

.

Ft8900.00

ÁFA nélkül

Ft11303.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    Széles körben használt csövek és kábelek rögzítésére, minden iparágban. DIN 72573.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Matlock

    Doboz mennyisége

    100

    EAN

    5036140252448

    Felületkezelés

    Horganyzott

    Furat átmérője

    4.8mm

    Hossz

    30mm

    Méret

    5mm

    Pántolószalag szélessége

    10mm

    Terméktípus

    Teljes nyeregcsipesz könnyű kivitel (1 cső)

    UNSPSC Code

    31162906