Matlock

18MM TELJES NYERGES CSŐSZORÍTÓ - KÖNNYŰ TERHELÉS - BZP

SKU:

MTL6627550K

MPN:

.

Ft134.00

ÁFA nélkül

Ft170.18

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Széles körben használt csövek és kábelek rögzítésére, minden iparágban. DIN 72573.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Matlock

    Doboz mennyisége

    100

    EAN

    5036140252516

    Felületkezelés

    Horganyzott

    Furat átmérője

    7mm

    Hossz

    50mm

    Méret

    18mm

    Pántolószalag szélessége

    12mm

    Terméktípus

    Teljes nyeregcsipesz könnyű kivitel (1 cső)

    UNSPSC Code

    31162906