Ft189.00
ÁFA nélkül
Ft240.03
ÁFÁ-val
10 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Széles körben használt csövek és kábelek rögzítésére, minden iparágban. DIN1596.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Matlock |
Doboz mennyisége | 10 |
EAN | 5036140252622 |
Felületkezelés | Horganyzott |
Furat átmérője | 6.6mm |
Gyártó cikkszáma | H940155 |
Hossz | 32mm |
Méret | 15.5mm |
Pántolószalag szélessége | 20mm |
Terméktípus | Fél nyeregcsipesz nehéz terhelésre (1 cső) |
UNSPSC Code | 31162906 |