Matlock

13MM FÉLNYERGES CSŐSZORÍTÓ - NEHÉZ TERHELÉS

SKU:

MTL6627720K

MPN:

.

Ft170.00

ÁFA nélkül

Ft215.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (37)

    A termék részletei

    Széles körben használt csövek és kábelek rögzítésére, minden iparágban. DIN1596.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Matlock

    Doboz mennyisége

    10

    EAN

    5036140252615

    Felületkezelés

    Horganyzott

    Furat átmérője

    6.6mm

    Gyártó cikkszáma

    H940130

    Hossz

    30mm

    Méret

    13mm

    Pántolószalag szélessége

    20mm

    Terméktípus

    Fél nyeregcsipesz nehéz terhelésre (1 cső)

    UNSPSC Code

    31162906