Ft4084.00
ÁFA nélkül
Ft5186.68
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Used when concealment is required or when there is danger that the use of round plain head nails would split the wood. The oval brad head is tapped below the level of the timber in door frames, floor and skirting boards.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Matlock |
EAN | 5036140231474 |
Fej alakja | Ovális |
Felület | Világos |
Gyártó cikkszáma | 6037-025P020SC |
Mennyiség a csomagban | 2KG |
Service Class | Level 1 Indoors Level 2 Indoors Not Heated or Outdoor Protected Level 3 Outdoor Exposed To Weather |
Szár fajtája | Dohányzás |
Teljes hossz | 25mm |
Terméktípus | Brad Nail |
UNSPSC Code | 31162001 |