noscriptEclipse Magnetics NH240 NEO-HOLD GRIPPING MAGNET NH240 | Cromwell Tools

Eclipse Magnetics

NH240 NEO-HOLD GRIPPING MAGNET

SKU:

ECL5530523D

MPN:

NH240

Ft25977.00

ÁFA nélkül

Ft32990.79

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A high power gripping magnet achieved by two poles close together on one face. Thus a greater holding power is created, more than a pot or button magnet of a similar size. Ideal for confined work areas where more holding power is required.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    neodímium

    Átmérő

    25.4mm

    Brand

    Eclipse Magnetics

    EAN

    5012095492283

    ECLASS Code

    21020800

    Gyártó cikkszáma

    NH240

    Húzóerő

    25g/cm³

    Menet mérete

    M6

    Teljes magasság

    25mm

    Típus

    Pot mágnes

    UNSPSC Code

    31380000