Ft18663.00
ÁFA nélkül
Ft23702.01
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
A high power gripping magnet achieved by two poles close together on one face. Thus a greater holding power is created, more than a pot or button magnet of a similar size. Ideal for confined work areas where more holding power is required.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | neodímium |
Átmérő | 22.2mm |
Brand | Eclipse Magnetics |
EAN | 5012095492276 |
ECLASS Code | 21020800 |
Gyártó cikkszáma | NH130 |
Húzóerő | 16g/cm³ |
Menet mérete | M6 |
Teljes magasság | 20mm |
Típus | Pot mágnes |
UNSPSC Code | 31380000 |