Eclipse Magnetics

NH065 NEO-HOLD GRIPPING MAGNET

SKU:

ECL5530521B

MPN:

NH065

Ft17198.00

ÁFA nélkül

Ft21841.46

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    A termék részletei

    A high power gripping magnet achieved by two poles close together on one face. Thus a greater holding power is created, more than a pot or button magnet of a similar size. Ideal for confined work areas where more holding power is required.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    neodímium

    Átmérő

    16mm

    Brand

    Eclipse Magnetics

    EAN

    5012095492269

    ECLASS Code

    21020800

    Gyártó cikkszáma

    NH065

    Húzóerő

    8g/cm³

    Menet mérete

    M6

    Teljes magasság

    16mm

    Típus

    Pot mágnes

    UNSPSC Code

    31380000