Eclipse Magnetics

NH025 NEO-HOLD GRIPPING MAGNET

SKU:

ECL5530520A

MPN:

NH025

Ft15195.00

ÁFA nélkül

Ft19297.65

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    A high power gripping magnet achieved by two poles close together on one face. Thus a greater holding power is created, more than a pot or button magnet of a similar size. Ideal for confined work areas where more holding power is required.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    neodímium

    Átmérő

    12.7mm

    Brand

    Eclipse Magnetics

    EAN

    5012095492252

    ECLASS Code

    21020800

    Gyártó cikkszáma

    NH025

    Húzóerő

    2.5g/cm³

    Menet mérete

    M5

    Teljes magasság

    12mm

    Típus

    Pot mágnes

    UNSPSC Code

    31380000