Ft8845.00
ÁFA nélkül
Ft11233.15
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Nickle plated neodymium disc and block magnets Magnetic poles on both faces, supplied in tubes. Maximum working temperature 100°C
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | neodímium |
Átmérő | 9mm |
Brand | Eclipse Magnetics |
EAN | 5012095603221 |
ECLASS Code | 21020800 |
Gyártó cikkszáma | N811 |
Húzóerő | 1.6g/cm³ |
Teljes magasság | 5mm |
Típus | Lemez mágnes |
UNSPSC Code | 31380000 |