Ft6069.00
ÁFA nélkül
Ft7707.63
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Suitable for door closures and sign/notice holding.
Width: 9.5mm.
Thickness: 3.6mm.
*Supplied in pairs.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Ferrit |
Brand | Eclipse Magnetics |
EAN | 5012095541257 |
ECLASS Code | 21020800 |
Gyártó cikkszáma | EM888-R |
Húzóerő | 10g/cm³ |
Szélesség | 9.5mm |
Teljes hossz | 150mm |
Típus | Mágneses szegélyek |
UNSPSC Code | 31380000 |
Vastagság | 3.6mm |