noscriptEclipse Magnetics E940 MAGNETIC HOLDFAST E940 | Cromwell Tools

Eclipse Magnetics

E940 MAGNETIC HOLDFAST

SKU:

ECL5530480D

MPN:

E940

Ft70944.00

ÁFA nélkül

Ft90098.88

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Suitable for work holding and work handling. Supplied complete with release screw carry handle.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Alcomax III

    Átmérő

    54mm

    Brand

    Eclipse Magnetics

    EAN

    5012095492221

    ECLASS Code

    21020800

    Gyártó cikkszáma

    E940

    Húzóerő

    40g/cm³

    Menet mérete

    2 x M8

    Teljes magasság

    49.2mm

    Típus

    Gyorsan tartó mágnes

    UNSPSC Code

    31380000