Ft35069.00
ÁFA nélkül
Ft44537.63
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Female Thread
Neodymium iron boron 'rare earth' material. Strongest magnet material available. 80°C max operating temp.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | neodímium |
Átmérő | 88mm |
Brand | Eclipse Magnetics |
EAN | 5012095607298 |
ECLASS Code | 21020800 |
Gyártó cikkszáma | E855/1 |
Húzóerő | 42g/cm³ |
Menet mérete | M8 |
Teljes magasság | 8.5mm |
Típus | Pot mágnes |
UNSPSC Code | 31380000 |