Ft23203.00
ÁFA nélkül
Ft29467.81
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Female Thread
Neodymium iron boron 'rare earth' material. Strongest magnet material available. 80°C max operating temp.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | neodímium |
Átmérő | 66mm |
Brand | Eclipse Magnetics |
EAN | 5012095607274 |
ECLASS Code | 21020800 |
Gyártó cikkszáma | E854/1 |
Húzóerő | 18g/cm³ |
Menet mérete | M5 |
Teljes magasság | 8.5mm |
Típus | Pot mágnes |
UNSPSC Code | 31380000 |