noscriptEclipse Magnetics E853/1 R-COATED FEMALE THREAD NECK POT MAGNET (2) E853/1 | Cromwell Tools

Eclipse Magnetics

E853/1 R-COATED FEMALE THREAD NECK POT MAGNET (2)

SKU:

ECL5530414M

MPN:

E853/1

Ft15260.00

ÁFA nélkül

Ft19380.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    Female Thread
    Neodymium iron boron 'rare earth' material. Strongest magnet material available. 80°C max operating temp.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    neodímium

    Átmérő

    43mm

    Brand

    Eclipse Magnetics

    EAN

    5012095607250

    ECLASS Code

    21020800

    Gyártó cikkszáma

    E853/1

    Húzóerő

    8.5g/cm³

    Menet mérete

    M4

    Teljes magasság

    6mm

    Típus

    Pot mágnes

    UNSPSC Code

    31380000