Eclipse Magnetics

E851 RUBBER COAT MALE THREAD NECK POT MAGNET (2)

SKU:

ECL5530414G

MPN:

E851

Ft10057.00

ÁFA nélkül

Ft12772.39

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (13)

    A termék részletei

    Male Thread
    Neodymium iron boron 'rare earth' material. Strongest magnet material available. 80°C max operating temp.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    neodímium

    Átmérő

    22mm

    Brand

    Eclipse Magnetics

    EAN

    5012095607229

    ECLASS Code

    21020800

    Gyártó cikkszáma

    E851

    Menet mérete

    M4 X 6.5mm

    Teljes magasság

    6mm

    Típus

    Pot mágnes

    UNSPSC Code

    31380000