Ft2051.00
ÁFA nélkül
Ft2604.77
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Neodymium magnet in a cylindrical brass pot. Assembled with steel pole pieces to give a multi-pole effect which offers superior grip at the contact face ideal for clamping or lifting application. Ideally work at temperatures up to 80°C, but have a maximum working temperature of 100°C
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | neodímium |
Átmérő | 6mm |
Brand | Eclipse Magnetics |
EAN | 5012095081753 |
ECLASS Code | 21020800 |
Gyártó cikkszáma | E770NEO |
Húzóerő | 0.5g/cm³ |
Menet mérete | M3 |
Teljes magasság | 4.5mm |
Típus | Sekély edény mágnesek |
UNSPSC Code | 31380000 |