noscriptEclipse Magnetics E766NEO/C SHALLOW NEODYMIUM MAGNET 25x7mm (2) E766NEO/C | Cromwell Tools

Eclipse Magnetics

E766NEO/C SHALLOW NEODYMIUM MAGNET 25x7mm (2)

SKU:

ECL5530366W

MPN:

E766NEO/C

Ft14565.00

ÁFA nélkül

Ft18497.55

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Neodymium magnet in a cylindrical brass pot. Assembled with steel pole pieces to give a multi-pole effect which offers superior grip at the contact face ideal for clamping or lifting application. Ideally work at temperatures up to 80°C, but have a maximum working temperature of 100°C


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    neodímium

    Átmérő

    25mm

    Brand

    Eclipse Magnetics

    EAN

    5012095612582

    ECLASS Code

    21020800

    Gyártó cikkszáma

    E766NEO

    Húzóerő

    20g/cm³

    Teljes magasság

    7mm

    Típus

    Sekély edény mágnesek

    UNSPSC Code

    31380000