noscriptEclipse Magnetics E764NEO/C SHALLOW NEODYMIUM MAGNET 16x4.5mm (2) E764NEO/C | Cromwell Tools

Eclipse Magnetics

E764NEO/C SHALLOW NEODYMIUM MAGNET 16x4.5mm (2)

SKU:

ECL5530364V

MPN:

E764NEO/C

Ft5866.00

ÁFA nélkül

Ft7449.82

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Neodymium magnet in a cylindrical brass pot. Assembled with steel pole pieces to give a multi-pole effect which offers superior grip at the contact face ideal for clamping or lifting application. Ideally work at temperatures up to 80°C, but have a maximum working temperature of 100°C


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    neodímium

    Átmérő

    16mm

    Brand

    Eclipse Magnetics

    EAN

    5012095612575

    ECLASS Code

    21020800

    Gyártó cikkszáma

    E764NEO

    Húzóerő

    9.5g/cm³

    Teljes magasság

    4.5mm

    Típus

    Sekély edény mágnesek

    UNSPSC Code

    31380000