Ft51603.00
ÁFA nélkül
Ft65535.81
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Neodymium magnet in a cylindrical brass pot. Assembled with steel pole pieces to give a multi-pole effect which offers superior grip at the contact face ideal for clamping or lifting application. Ideally work at temperatures up to 80°C, but have a maximum working temperature of 100°C
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | neodímium |
Átmérő | 32mm |
Brand | Eclipse Magnetics |
EAN | 5012095081692 |
ECLASS Code | 21020800 |
Gyártó cikkszáma | E757NEO |
Húzóerő | 70g/cm³ |
Teljes magasság | 40mm |
Típus | Deep Pot kétpólusú mágnes |
UNSPSC Code | 31380000 |