Eclipse Magnetics

E755NEO/C DEEP POT NEODYMIUM MAGNET 20mmx25mm (2)

SKU:

ECL5530355E

MPN:

E755NEO/C

Ft17812.00

ÁFA nélkül

Ft22621.24

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    Neodymium magnet in a cylindrical brass pot. Assembled with steel pole pieces to give a multi-pole effect which offers superior grip at the contact face ideal for clamping or lifting application. Ideally work at temperatures up to 80°C, but have a maximum working temperature of 100°C


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    neodímium

    Átmérő

    20mm

    Brand

    Eclipse Magnetics

    EAN

    5012095081685

    ECLASS Code

    21020800

    Gyártó cikkszáma

    E755NEO

    Húzóerő

    28g/cm³

    Teljes magasság

    25mm

    Típus

    Deep Pot kétpólusú mágnes

    UNSPSC Code

    31380000