Ft14460.00
ÁFA nélkül
Ft18364.20
ÁFÁ-val
3 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Négyzet alapú permanens patkómágnes rögzít' furatokkal és takarólemezzel. Terhelhet'ség (max): 25mm - 4.5kg, 30mm - 9.0kg, 40mm - 11.8kg.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140116924 |
ECLASS Code | 21020800 |
Húzóerő | 11.8g/cm³ |
Szélesség | 40.5mm |
Teljes hossz | 57mm |
Teljes magasság | 35mm |
Típus | Teljesítmény mágnes |
UNSPSC Code | 31380000 |