Kennedy

25X40X20MM ERŐMÁGNES

SKU:

KEN5538120K

Ft60990.00

ÁFA nélkül

Ft77457.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Négyzet alapú permanens patkómágnes rögzít' furatokkal és takarólemezzel. Terhelhet'ség (max): 25mm - 4.5kg, 30mm - 9.0kg, 40mm - 11.8kg.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140116900

    ECLASS Code

    21020800

    Húzóerő

    4.5g/cm³

    Szélesség

    25mm

    Teljes hossz

    40mm

    Teljes magasság

    20mm

    Típus

    Teljesítmény mágnes

    UNSPSC Code

    31380000