Ft19.00
ÁFA nélkül
Ft24.13
ÁFÁ-val
Termékleírás
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 200 |
Fej alakja | Süllyesztett |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 316 |
Hossz | 25mm |
menet | Metrikus |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M3 |
UNSPSC Code | 31161504 |
Vezetési jellemzők | Résszel ellátott |
Vezető szabvány | DIN 963 |