Ft2100.00
ÁFA nélkül
Ft2667.00
ÁFÁ-val
Termékleírás
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 1000 |
Fej alakja | serpenyő |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 316 |
Hossz | 12mm |
menet | Metrikus |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M2.5 |
UNSPSC Code | 31161504 |
Vezetési jellemzők | Résszel ellátott |
Vezető szabvány | DIN 85 |