Ft600.00
ÁFA nélkül
Ft762.00
ÁFÁ-val
Termékleírás
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rugóacél |
Brand | Qualfast |
Doboz mennyisége | 1000 |
Felületkezelés | Horganyzott |
For nom. size | M4 |
Furat átmérője | 4.3mm |
UNSPSC Code | 31161822 |
Vastagság | 0.5mm |
Vezető szabvány | DIN 6798 J |