noscriptM5 AEROTIGHT A2 ST/STEELLOCKING NUTS | Cromwell Tools

(Unbranded)

M5 AEROTIGHT A2 ST/STEELLOCKING NUTS

SKU:

CTL6426005D

Ft408.39

ÁFA nélkül

Ft518.66

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    All metal Stiff nut with no inserts. Can be re-used. Will stay in position whether tightened down or not. No special tools required. When assembled on the screw, 2 full threads should protrude through the nut. A2 stainless steel has good resistance to corrosion except in severe industrial and marine conditions.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anya típusa

    Stover

    Anyag

    Rozsdamentes

    Brand

    (Unbranded)

    Doboz mennyisége

    10

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    fokozat

    316

    menet

    Metrikus

    Menet iránya

    Jobb

    Menet mérete

    M5

    UNSPSC Code

    31161716

    Vezetési jellemzők

    Imbusz