Ft237.00
ÁFA nélkül
Ft300.99
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Grade 8
Vibration resistant self
locking nuts which derive
their torque characteristics
from controlled distortion
of their top threads.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anya típusa | Stover |
Anyag | Acél |
Brand | (Unbranded) |
Doboz mennyisége | 25 |
Felületkezelés | Horganyzott |
fokozat | 8 |
menet | Metrikus |
Menet iránya | Jobb |
Menet mérete | M20 |
UNSPSC Code | 31161716 |
Vezetési jellemzők | Imbusz |