Ft1737.86
ÁFA nélkül
Ft2207.08
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
All metal Stiff nut with no inserts. Can be re-used. Will stay in position whether tightened down or not. No special tools required. When assembled on the screw, 2 full threads should protrude through the nut. A2 stainless steel has good resistance to corrosion except in severe industrial and marine conditions.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anya típusa | Stover |
Anyag | Rozsdamentes |
Brand | (Unbranded) |
Doboz mennyisége | 10 |
Felületkezelés | Egyszerű. |
fokozat | 316 |
menet | Metrikus |
Menet iránya | Jobb |
Menet mérete | M12 |
UNSPSC Code | 31161716 |
Vezetési jellemzők | Imbusz |