Ft711.00
ÁFA nélkül
Ft902.97
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Self-Colour.
Conform to DIN 439B.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anya típusa | Fél |
Anyag | Acél |
Brand | (Unbranded) |
Doboz mennyisége | 100 |
EAN | 5014196220956 |
Felületkezelés | Egyszerű. |
menet | Trioxon |
Menet iránya | Jobb |
Menet mérete | 1/4 |
UNSPSC Code | 31161716 |
Vezetési jellemzők | Imbusz |