Ft388.00
ÁFA nélkül
Ft492.76
ÁFÁ-val
15 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Rozsdamentes acél
Acél-cink bevonatú, megfelel a ZN3 szabványnak. A kapcsok EPM gumi bevonatúak, ami ellenáll az olajnak és az extrém h'mérsékletnek (-50°C-tól 160°C-ig). Alkalmazási területei: Autó motortere és alváza, kábelek, csövek,vezetékek, hűt'k és gépek telepítése.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Anyagminőség | 316 A4 |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140322684 |
Felületkezelés | Egyszerű. |
Kapacitás | 22mm |
Mennyiség a csomagban | 10 |
Pántolószalag szélessége | 115 kgmm |
Rögzítési módszer | P-klipsz rögzítő lyuk M6 csavar fogadására |
Típus | P-Clip EPDM béléssel |
UNSPSC Code | 31162906 |