noscriptMatlock 20MM A4-316 HORGANYZOTT GUMIBEVONATÚ P-KAPOCS - ROZSDAMENTES ACÉL . | Cromwell Tools

Matlock

20MM A4-316 HORGANYZOTT GUMIBEVONATÚ P-KAPOCS - ROZSDAMENTES ACÉL

SKU:

MTL6628900K

MPN:

.

Ft371.00

ÁFA nélkül

Ft471.17

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Rozsdamentes acél
    Acél-cink bevonatú, megfelel a ZN3 szabványnak. A kapcsok EPM gumi bevonatúak, ami ellenáll az olajnak és az extrém h'mérsékletnek (-50°C-tól 160°C-ig). Alkalmazási területei: Autó motortere és alváza, kábelek, csövek,vezetékek, hűt'k és gépek telepítése.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Anyagminőség

    316 A4

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140322660

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    Kapacitás

    20mm

    Mennyiség a csomagban

    10

    Pántolószalag szélessége

    115 kgmm

    Rögzítési módszer

    P-klipsz rögzítő lyuk M6 csavar fogadására

    Típus

    P-Clip EPDM béléssel

    UNSPSC Code

    31162906