Jubilee

MB1802 ST/STEEL BANDING IN DISPENSER 11mmx30M

SKU:

JUB6620802C

MPN:

MB1802

Ft77105.00

ÁFA nélkül

Ft97923.35

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    deal for making clips to meet your specific requirement in an emergency or any other situation where a fast solution is required. Simply cut the banding with snips to the required length, add a housing, insert a screw and tighten to size. Worm drive tightening mechanism. Available in cost effective zinc protected mild steel or corrosion resistant stainless steel. Suitable for automotive, gas, plumbing, and agricultural applications.
    Multiband Banding
    11mm wide. Supplied in dispenser box.
    N.B. Banding only - Housings and bolts to be ordered separately.



    • Supplied with screws.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Anyagminőség

    A2

    Brand

    Jubilee

    EAN

    5016598273073

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    Gyártó cikkszáma

    MB1802

    Mennyiség a csomagban

    1

    Pántolószalag szélessége

    11mm

    Rögzítési módszer

    Captive Housing & 7mm AF Hex Screw Solid Housing & 5/16 Allen Screws Solid Housing & 7mm AF Hex Screw

    UNSPSC Code

    31162906