noscriptJubilee MB1708 11mmx10M ZINC M/SBAND DISPENSER INC SCREWS MB1708 | Cromwell Tools

Jubilee

MB1708 11mmx10M ZINC M/SBAND DISPENSER INC SCREWS

SKU:

JUB6620708J

MPN:

MB1708

Ft24378.00

ÁFA nélkül

Ft30960.06

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    deal for making clips to meet your specific requirement in an emergency or any other situation where a fast solution is required. Simply cut the banding with snips to the required length, add a housing, insert a screw and tighten to size. Worm drive tightening mechanism. Available in cost effective zinc protected mild steel or corrosion resistant stainless steel. Suitable for automotive, gas, plumbing, and agricultural applications.
    Multiband Banding
    11mm wide. Supplied in dispenser box.
    N.B. Banding only - Housings and bolts to be ordered separately.



    • Supplied with screws.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Jubilee

    EAN

    5016598273066

    Felületkezelés

    Horganyzott

    Gyártó cikkszáma

    MB1708

    Mennyiség a csomagban

    1

    Pántolószalag szélessége

    11mm

    Rögzítési módszer

    Solid Housing & 7mm AF Hex Screw

    UNSPSC Code

    31162906