Ft785.02
ÁFA nélkül
Ft996.98
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
All 304 stainless steel construction, manufactured under ISO9001 quality system. Kite marked to: BS5315:1991.
Lloyd's Type approved.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Rozsdamentes |
Anyagminőség | A2 |
Brand | Jubilee |
EAN | 5016598021018 |
Felületkezelés | Egyszerű. |
Gyártó cikkszáma | M00SS |
Kapacitás | 11 - 16mm |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Méret | MOO |
Pántolószalag szélessége | 9.9mm |
Rögzítési módszer | Hornyolt hatlapfejű 7mm A/F |
Szabványoknak megfelet | BS5315:1991 DIN 3017 Lyod típusjóváhagyása |
Típus | Alap csőbilincs |
UNSPSC Code | 31162906 |