noscriptMatlock M00 ROZSDAMENTES ACÉL TÖMLŐBILINCS | Cromwell Tools

Matlock

M00 ROZSDAMENTES ACÉL TÖMLŐBILINCS

SKU:

MTL6624070K

Ft448.00

ÁFA nélkül

Ft568.96

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    304-es min'ségű rozsdamentes acélból gyártva a legkorrozívabb tengeri környezethez. A bilincsek szélei lekerekítettek így kimélik a töml' felületét. Csúszásmentes csavarhajtás. Precíziós eljárással gyártva. Egy darabból készített csavarház a nagyobb szilárdságért.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Rozsdamentes

    Anyagminőség

    304 A2

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140239951

    Felületkezelés

    Egyszerű.

    Kapacitás

    10 - 16mm

    Mennyiség a csomagban

    1

    Méret

    MOO

    Pántolószalag szélessége

    9mm

    Rögzítési módszer

    Hornyolt hatlapfejű 7mm A/F

    Szabványoknak megfelet

    DIN 3017

    Típus

    Alap csőbilincs

    UNSPSC Code

    31162906